Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Eck-Rohrzange schwedische Form 45° abgewinkelt

ROZANG-ECK-45GRD-1 1/2ZO

Art.-Nr. 071406 56

EAN 4011231708715

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Eck-Rohrzange schwedische Form 45° abgewinkelt

Art.-Nr. 071406 56
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
  • Stufenlos verstellbar, Fixierung durch unverlierbare Stellmutter

  • Bester Halt bei hoher Festigkeit durch die gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung am Kopf

  • Induktiv gehärtete Zähne für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Rohre, Muttern, flache Werkstücke

Rohrdurchmesser Zoll max.

1-1/2 in

Klemmbereich

46 mm

Länge (L)

426 mm

Spannbackenbreite (B)

24 mm

Backendicke (C)

15,5 mm

DIN

5234

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Farbe

Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen